曜日別特売
MWR36T1018 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機 41112617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWR36T1018 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機 41112617
MWR36T1018 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機 41112617

三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41112617品番MWR36T1018
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。

用途
ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9058質量(kg)4.1ホイール幅(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする