ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
回診車 750×450×825mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41112724
品番
KFK-2
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)
10
耐荷重
5kg/棚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×825
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
75
有効高さ(mm)
(棚)450
アズワン品番
8-8655-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000