FT90100AS フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ TRUSCO 41112741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT90100AS フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ TRUSCO 41112741
FT90100AS フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ TRUSCO 41112741
FT90100AS フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ TRUSCO 41112741
FT90100AS フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ TRUSCO 41112741

フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード41112741品番FT90100AS
参考基準価格(税別)¥206,070販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。

仕様
ボール1個当たりの許容荷重:8kg
アジャスターM12×23mm付
材質
フレーム:スチール
ボールキャスター本体:スチール
メインボール:スチール
幅(mm)900トラスコ品番466-8588長さ(mm)900質量(kg)41高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする