ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
折り上げ卓子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41112767
品番
3段小
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
天板と棚板は転落防止用の折り上げ加工を施しています。処置用としても、器具運搬用としても使用可能で用途を選びません。
キャスター
Φ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)
(天板立上り)25
タイプ
3段小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×825
棚間隔(mm)
270
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50
棚板耐荷重(kg)
5
アズワン品番
0-1590-04