ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
袖付器械卓子 縁なし 600×450×800mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41112837
品番
縁なし
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,710
販売価格(税別)
¥
27,918
バスケットに入れる
キャスター
Φ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)
(袖テーブル)300×450
質量(kg)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
棚間隔(mm)
450
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50
棚板耐荷重(kg)
10
アズワン品番
0-1581-01