ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
パイプ型器械卓子(強化型) 600×450×692mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41112864
品番
PCST-SK
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
仕様
強化型
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9.7
耐荷重
70kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×692
棚間隔(mm)
460(静振ゴム付き)
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-1650-01
手すり高さ(mm)
780