ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
器械卓子(三方手摺)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41112925
品番
314B
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
仕様
三方手摺付き
材質
スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
質量(kg)
11.8
高さ(mm)
850(手摺含む)
耐荷重
70kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
766×450×846
棚間隔(mm)
370
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
0-217-04