ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
サイドネットワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター径(Φmm)
50
注文コード
41112934
品番
Aタイプ
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイドネットが付属していますのでオプション品を各種取り付け可能です。
キャスター
Φ50mmゴム製(ストッパー無し)
付属品
樹脂コーティングネット
仕様
天板3方手摺付き
材質
本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×855
棚間隔(mm)
450
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50
棚板耐荷重(kg)
10
アズワン品番
0-1578-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000