ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
サイドネットワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター径(Φmm)
100
注文コード
41112943
品番
Bタイプ
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイドネットが付属していますのでオプション品を各種取り付け可能です。
キャスター
Φ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品
樹脂コーティングネット
仕様
天板4方手摺付き
材質
本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×855
棚間隔(mm)
450
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
100
棚板耐荷重(kg)
10
アズワン品番
0-1578-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000