ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量 = 33nF電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 15.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 12.5mm寸法 = 15.5 x 5.5 x 12.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mmメタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路 注文コード41112953 品番ECWF4333JB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 33nF
電圧 = 400V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 12.5mm
長さ = 15.5mm
奥行き = 5.5mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 15.5 x 5.5 x 12.5mm
温度特性 = PP
リード径 = 0.8mm
メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする