内容量1袋(5個)
仕様静電容量 = 200nF電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17mm長さ = 20mm奥行き = 9mm高さ = 16mm寸法 = 20 x 9 x 16mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mmメタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路
注文コード41113039
品番ECWF4204JB