アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの チューブ 処置材料
アズワンの チューブクランプ・チューブホルダー
トーマスチューブホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
アズワン品番
0-7640-01
注文コード
41113047
品番
WST-1(成人用)
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,109
販売価格(税別)
¥
9,190
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様
ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)
材質
ポリオキシメチレン
アズワン品番
0-7640-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000