ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 25mm長さ = 28mm奥行き = 18.5mm高さ = 25.5mm寸法 = 28 x 18.5 x 25.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -25℃メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路 注文コード41113057 品番ECWF4155JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 1.5μF
電圧 = 400V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 25mm
長さ = 28mm
奥行き = 18.5mm
高さ = 25.5mm
寸法 = 28 x 18.5 x 25.5mm
温度特性 = PP
最小動作温度 = -25℃
メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする