住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの 吸引器交換部品
SEチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41113415
品番
MT-91010
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。
仕様
オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプ
ハード
長さ(m)
30
内径×外径(Φmm)
7×11
アズワン品番
8-2962-02