ファースト
篠原式吸引管 中管付きセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法(mm)
(オリーブ)約Φ14.5×60
注文コード
41113555
品番
51-610-10
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中管付きセット
セット内容
オリーブ×1個、シリコン管×2個、中管×1個
材質
オリーブ/ガラス、管/シリコン、丸型凹アダプター/真鍮
寸法(mm)
(オリーブ)約Φ14.5×60
アズワン品番
8-5508-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X0137008810
医薬品医療機器等法
一般医療機器