ファースト
ファーストの 処置・手術
ファーストの 吸引器交換部品
篠原式吸引管 中管無しセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
8-5509-02
注文コード
41113598
品番
51-611-10
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中管無しセット
セット内容
オリーブ×1個、シリコン管×1個、丸型凹アダプター×1個
材質
オリーブ/ガラス、管/シリコン、丸型凹アダプター/真鍮
寸法(mm)
(オリーブ)約Φ14.5×60
アズワン品番
8-5509-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X0137008810
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000