篠原式吸引管 中管無しセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)(オリーブ)約Φ17.5×70 注文コード41113616 品番51-611-30
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様中管無しセット セット内容オリーブ×1個、シリコン管×1個、丸型凹アダプター×1個 材質オリーブ/ガラス、管/シリコン、丸型凹アダプター/真鍮 寸法(mm)(オリーブ)約Φ17.5×70 アズワン品番8-5509-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X0137008810 医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする