エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
救急バッグ 300×235×500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41114045
品番
EB02.006 EMERAIR'S
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,620
販売価格(税別)
¥
34,200
バスケットに入れる
付属品
透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個
材質
ポリアミド
質量(kg)
3.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×235×500
アズワン品番
8-2249-21
最大使用質量(kg)
約25