エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
救急3WAY収納バッグ 470×240×280
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41114054
品番
EB02.008 EXTREME'S
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥33,440
販売価格(税別)
¥
30,400
バスケットに入れる
付属品
透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本、ペーパーバインダー×1個
仕様
反射テープ付き
材質
ポリアミド
質量(kg)
2.74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×240×280
アズワン品番
8-2250-11
最大使用質量(kg)
約12