SAM1191 サムスプリント[副木] SAM1191 ラージ アズワン 41114106

サムスプリント[副木] SAM1191 ラージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41114106 品番SAM1191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
材質アルミニウム合金(ウレタンフォーム貼) 寸法(mm)約140×914×5 質量(g)165 規格ラージ アズワン品番0-6047-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000005 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41114106 SAM1191 20398875 SAM1191 サムスプリント アコードインターナショナル サムスプリント アコードインターナショナル 1個 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする