画像準備中

ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41114159 品番ECQU2A473KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 250V ac
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 12.5mm
シリーズ = ECQUL
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 15mm
奥行き = 6mm
高さ = 13mm
寸法 = 6 x 13 x 15mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +85℃
リード径 = 0.6mm
UL、CSA、VDE. UL60384-14 CAN/CSA E60384-14 CSA C22.2 No.8-M1986 EN60384-14 IEC60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ECQU(L)シリーズ. パナソニックECQULフィルムコンデンサは、UL/CSA、欧州安全規制クラスX2又はY2/X2に適合する不燃性の樹脂と難燃性のプラスチックケースで構成されています。. メタライズドフィルムコンデンサ 小型 安全機能を搭載 AC電圧に制限(50 Hz又は60 Hzの正弦波) リードワイヤタイプ 箱入りの外装. 用途. ECQULフィルムコンデンサは、干渉サプレッサ用途に推奨されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする