※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライトボーイ
ライトボーイの 運搬機器
ライトボーイの 運搬車輛機器
ライトボーイの ドラム缶運搬車
LBキャリー807N
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41114202
品番
LBC807N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
仕様
組立式
逆ハンドル仕様
最小回転半径2.3m
ノーパンクタイヤ
材質
荷台:スチール
ハンドル:スチール
ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
積載荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
300
質量(kg)
78
用途
工事現場。倉庫物流。農業。
トラスコ品番
467-5801
長さ(mm)
800
幅(mm)
700
高さ(mm)
320
ハンドル高さ(mm)
900
組立時間
1人20分
適合ストッパー
-
ブレーキ/ストッパー
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません