※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT4C ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCO 41114762 THT4C ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCO 41114762 THT4C ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCO 41114762 THT4C ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCO 41114762 THT4C ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCO 41114762

ハイテナーC(旋回仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41114762 品番 THT4C
参考基準価格(税別)¥68,080 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
使用キャスター
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数:3枚
積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸950/890 奥行(mm)外寸/内寸800/740 高さ(mm)外寸/内寸1708/1460 車輪径(Φmm)150 質量(kg)59 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 材質(車輪)ゴム 用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 トラスコ品番512-4140 均等荷重(kg)500 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1708 床面高さ(mm)241 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×740×1460
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅配送不可商品
※受け取りにあたって、フォークリフトが必須となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする