※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT1LC ハイテナー軽量型C(旋回仕様) TRUSCO 41114832 THT1LC ハイテナー軽量型C(旋回仕様) TRUSCO 41114832 THT1LC ハイテナー軽量型C(旋回仕様) TRUSCO 41114832 THT1LC ハイテナー軽量型C(旋回仕様) TRUSCO 41114832 THT1LC ハイテナー軽量型C(旋回仕様) TRUSCO 41114832

ハイテナー軽量型C(旋回仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41114832 品番 THT1LC
参考基準価格(税別)¥61,810 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
積載荷重(kg)250 間口(mm)外寸/内寸800/740 奥行(mm)外寸/内寸600/540 高さ(mm)外寸/内寸1697/1460 車輪径(Φmm)125 質量(kg)40 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 材質(車輪)ゴム 用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 トラスコ品番462-3860 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1697 床面高さ(mm)240 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)740×540×1460
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
再配達の場合送料がかかります。
※車上渡しの際は2人以上で卸していただくようお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする