※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)1100×800mm

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41114857 品番THT5M
参考基準価格(税別)¥11,570 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。

材質
スチール
表面処理:粉体塗装
材質(天板)スチール トラスコ品番462-3941 適合機種THT-5(A・C)・THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C) 幅(mm)1020 質量(kg)10.8 奥行(mm)760 耐荷重(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41114857
2021-10-28
用途:
籠車での収容
株式会社パリミキ 様 (卸売・小売業)

籠車内での収容スペースが増え、さらに異なる梱包物分別でき、効率的に稼働ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする