TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの カゴ台車オプション
ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)800×600mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41114866
品番
THT1M
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質
スチール
表面処理:粉体塗装
材質(天板)
スチール
トラスコ品番
462-3878
適合機種
THT-1(A・C)・THT-12(A・C)
幅(mm)
720
質量(kg)
6.8
奥行(mm)
560
耐荷重(kg/段)
100
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540