※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの カゴ台車オプション
ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)850×650mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41114884
品番
THT16M
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質
スチール
表面処理:粉体塗装
材質(天板)
スチール
トラスコ品番
462-3827
適合機種
THT-XJ16(A・C)・THT-XJ6(A・C)
幅(mm)
770
質量(kg)
7.5
奥行(mm)
610
耐荷重(kg/段)
100
注意
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540