TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの 標準タイプ
樹脂底ステンレスハイテナー1100×800×1700
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41114902
品番
THTSJ5C
参考基準価格(税別)
¥261,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
キャスター金具もステンレス(SUS304)のステンレスキャスターを使用しています。オールステンレス製ですので耐水性、防錆性に優れています。
仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数3枚
旋回仕様
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
1095/1040
奥行(mm)外寸/内寸
800/740
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1440
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
47
材質(本体)
ステンレス
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)
ゴム
用途
湿気、水、汚れなどに優れ、学校、病院、食品加工用に最適。
トラスコ品番
522-0041
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1095×800×1700
床面高さ(mm)
253
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1040×740×1440
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません