※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの 標準タイプ
省音ハイテナーAタイプ直進仕様(樹脂底)850X650X1450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41114945
品番
THTXJ16A
参考基準価格(税別)
¥61,440
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
840/780
奥行(mm)外寸/内寸
650/590
高さ(mm)外寸/内寸
1450/1190
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
44
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
樹脂
トラスコ品番
462-3975
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
840×650×1450
床面高さ(mm)
253
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
780×590×1190
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません