TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの 標準タイプ
省音ハイテナーCタイプ旋回仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41114963
品番
THTXJ13C
参考基準価格(税別)
¥67,170
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
1100/1040
奥行(mm)外寸/内寸
800/740
高さ(mm)外寸/内寸
1450/1190
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
52
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
462-3967
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1450
床面高さ(mm)
253
キャスター金具
スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1040×740×1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません