フォーカルコーポレーション
フォーカルコーポレーションの 診察・検査器具
フォーカルコーポレーションの 輸血・採血・点滴関連
フォーカルコーポレーションの 駆血帯
ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックプラス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
41114998
品番
CL200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂
色
ピンク
仕様
ラテックスフリー
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(mm)
500
ベルト厚(mm)
2
アズワン品番
8-6320-02
オートクレーブの可否
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41114998
CL200
73585943
CL-200
フォーメディックプラス・ラテックスフリーワンタッチ駆血帯
フォーカルコーポレーション
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました