フォーカルコーポレーション
フォーカルコーポレーションの 診察・検査器具
フォーカルコーポレーションの 輸血・採血・点滴関連
フォーカルコーポレーションの 駆血帯
ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックプラス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41115007
品番
CL200
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,737
販売価格(税別)
¥
1,579
バスケットに入れる
材質
ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂
色
ミントグリーン
仕様
ラテックスフリー
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(mm)
500
ベルト厚(mm)
2
アズワン品番
8-6320-03
オートクレーブの可否
不可