※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WKJ1211 エアーキャスター付ジャンボカーゴ 1250X1145X1850 ワコーパレット 41115094 WKJ1211 エアーキャスター付ジャンボカーゴ 1250X1145X1850 ワコーパレット 41115094

エアーキャスター付ジャンボカーゴ 1250X1145X1850

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41115094 品番WKJ1211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

商品を載せたまま段積みが可能です。未使用時は折りたたみ、ネスティング収納が可能です。

仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
旋回仕様
積載荷重(kg)600 間口(mm)外寸/内寸1250/1150 奥行(mm)外寸/内寸1145/1085 高さ(mm)外寸/内寸1855/1615 車輪径(Φmm)125 質量(kg)69 表面処理メラミン焼付塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 材質(車輪)ナイロン 用途大型商品や家具などの移動と保管に最適です。 トラスコ品番467-7358 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1250×1145×1855 床面高さ(mm)240 塗装色ライトブルー キャスター金具新素材特殊鋼 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1150×1085×1615
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする