積載荷重(kg)600
間口(mm)外寸/内寸2010/1920
奥行(mm)外寸/内寸1145/1085
高さ(mm)外寸/内寸1855/1615
車輪径(Φmm)125
質量(kg)85
表面処理メラミン焼付塗装
材質(本体)スチール
材質(荷台)合板
材質(車輪)ナイロン
用途大型商品や家具などの移動と保管に最適です。
仕様旋回仕様
トラスコ品番467-7366
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2010×1145×1855
使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
塗装色ライトブルー
キャスター金具新素材特殊鋼
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1920×1085×1615