ワコーパレット
ワコーパレットの ジャッキ・馬台
ワコーパレットの パッド/スロープ/ドーリー
ワコーパレットの カースロープ
ラバーブリッジ サイレント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41115137
品番
WRB1260
参考基準価格(税別)
¥131,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ホームとトラックの架け橋に鉄板の強度(6mm)とゴムでカバーしたため、静音とすべり止めに効果があります。
耐荷重(kg)
1000
用途
作業所内外の側溝、段差の保護に。
トラスコ品番
467-7641
材質
スチール、合成ゴム
長さ(mm)
1220
幅(mm)
610
厚さ(mm)
16
質量(kg)
41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません