菊地シート
菊地シートの 運搬機器
菊地シートの カゴ台車
菊地シートの カゴ台車オプション
菊地 両面アルミ蒸着カバーシート(内側セット用)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41115155
品番
CSIN1100S0170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
両面アルミ蒸着のため高耐熱です。正面両サイド2ヵ所にファスナー開口があります。
用途
保温・保冷・断熱用カバー。ハイテナーの内側セット用。
トラスコ品番
458-0338
材質
生地:両面アルミ蒸着+無架橋PEフォーム
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
3.0
色
シルバー
適合サイズ(mm)
1100×800×1700用
注意
※繊維製品ですので、丁寧に取り扱いをお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません