TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ボンベ運搬車
ボンベ台車200kg安定型(酸素・アセチレンボンベ二本積用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41115225
品番
HT65N
参考基準価格(税別)
¥59,750
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ガスボンベ運搬車
モノタロウ
¥
21,980
¥
24,178
税込
仕様
完成品
Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個
材質
本体:スチール
すくい板:スチール
車輪:ゴム
用途
酸素・アセチレンボンベ用。
トラスコ品番
285-2446
質量(kg)
27.5
色
オレンジ
高さ(mm)
1180
均等荷重(kg)
200
すくい板長さ(mm)
180
すくい板幅(mm)
650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません