内容量1個
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 75 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 60mm奥行き = 33mm高さ = 35mm寸法 = 60 x 33 x 35mm最大スイッチング電源 AC = 6.925 kVAUl、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
注文コード41115455
品番HE2ANQ12