制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 300 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 50mm奥行き = 16.5mm高さ = 44.5mm寸法 = 50 x 16.5 x 44.5mm動作温度 Max = +55℃Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 注文コード41115473 品番HE2ANS24
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5001,598
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 300 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 50mm奥行き = 16.5mm高さ = 44.5mm寸法 = 50 x 16.5 x 44.5mm動作温度 Max = +55℃Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48557818
2022-04-21
用途:
電源ユニットの製作
製造業

他社を探してもない商品が見つかり助かりました。
これからも宜しくお願致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする