電力型 基板用 スリム自動車用リレー ACTPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c 注文コード41115534 品番ACTP212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は接点構成・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
スイッチング電流 = 30 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 144 Ω
最大スイッチング電圧 DC = 14V dc
アプリケーションタイプ = 車載
長さ = 17.4mm
奥行き = 14mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 17.4 x 14 x 13.5mm
特殊機能 = シール構造
パナソニックACTシリーズ車載用リレー. これらの小型でスリムな基板実装車載用リレーは、静音動作で自動洗浄可能な密閉構造が採用されています。これらの基板実装車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、電動シート、自動ドアロック、スライドドアクローザー、電動サンルーフがあります。. 特長と利点. 最大電流40 A (2分間)、25 A (1時間 @ 20 ℃) 最小スイッチング容量: 1 A 12 V dc 公称コイル動作電力: 1,000 mW 静音動作 シール構造 車載用途に適したコンパクトタイプ
接点構成2c 定格電圧(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする