内容量1個
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 70 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 80 Ω最大スイッチング電圧 DC = 14V dcアプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.5mm奥行き = 22mm高さ = 25.5mm寸法 = 26.5 x 22 x 25.5mm寿命 = 1000000 (機械的)サイクル、50000 (電気的)サイクルパナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、小型(22 x 26 mm)省スペースハウジングにISO端子配列を備えた高スイッチング容量のリレーです。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 40 Aの高スイッチング容量. 高耐熱性. 低温度上昇. 抵抗内蔵タイプも用意
注文コード41115577
品番CB1AH12