CB1M12 ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック) 41115595

ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

(2件のレビュー)
内容量1個定格電圧(V)DC12接点構成1c仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 103 Ω最大スイッチング電圧 DC = 14V dcアプリケーションタイプ = 車載長さ = 22mm奥行き = 26mm高さ = 25mm寸法 = 22 x 26 x 25mmコイルと接点間の耐電圧 = 500V rmsパナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、小型(22 x 26 mm)省スペースハウジングにISO端子配列を備えた高スイッチング容量のリレーです。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 40 Aの高スイッチング容量. 高耐熱性. 低温度上昇. 抵抗内蔵タイプも用意注文コード41115595品番CB1M12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 40 A
ターミナルタイプ = 簡易接続
コイル抵抗 = 103 Ω
最大スイッチング電圧 DC = 14V dc
アプリケーションタイプ = 車載
長さ = 22mm
奥行き = 26mm
高さ = 25mm
寸法 = 22 x 26 x 25mm
コイルと接点間の耐電圧 = 500V rms
パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、小型(22 x 26 mm)省スペースハウジングにISO端子配列を備えた高スイッチング容量のリレーです。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 40 Aの高スイッチング容量. 高耐熱性. 低温度上昇. 抵抗内蔵タイプも用意
接点構成1c定格電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: バッテリーカーの修理
製造業

バッテリーカーの制御基板に同型のリレーが搭載されており、故障の為交換しました。同じ製品なので正常に動作しており、問題ありません。

対象商品 : 41115595
2020-05-07
用途: キャンピングカーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ソーラー発電機のコントローラに組み込み込みました。中々このような電子部品は、手に入らないので、ネットで購入に限りますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする