曜日別特売
CM1-12V マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック) 41115613

マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12接点構成1c注文コード41115613品番CM1-12V
販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
使用電圧範囲(V)10~16 DCコイル抵抗(Ω)96定格電圧(V)DC12接点構成1c定格消費電力(W)1.5質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41115613
2024-07-18
用途: 車の補修修理に使用

DAIHATUミラLA-L260S、のブロワーモーターリレー5端子を交換出来ました、
ケース部、横20㎜奥行15mm縦22mm<ケース端子共長33mm>端子巾6,5mm×11mm、小4,8m×11㎜
室内吹き出しが良くなり安定している、

2022-12-10
用途: 自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の価格や性能、信頼性など全て満足しています。
サイト表示についてですが、この配列規格(ISOマイクロリレー)のソケットターミナルセットがおすすめや関連商品としてご案内いただけると良いと思いました。それ以前にモノタロウさんには取り扱いがなかったため別のサイトで注文しています。

3が参考にしています
対象商品 : 41115613
2021-09-22
用途: バイクのリレー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モトグッツィに使用しています。パナソニック製なので安心して使えます。

9が参考にしています
対象商品 : 41115613
2019-12-23
用途: モトグッチ用に

標準ではシーメンス製等が装着されているが、国産メーカーの信頼性、価格でこちらを使用。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする