基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC3 注文コード41115857 品番TQ23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はコイル定格電圧・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 仕様UL; CSA. TQ Series. These PCB relays are a flat, compact size being only 5 mm in height. High efficiency magnetic circuits enable high density mounting. These 5 mm PCB relays also offer a low thermal electromotive force and high contact reliability.Typical applications include communications, OA and measurement equipment and industrial machines. Nominal switching capacity 1A 30Vdc Maximum switching power 30W Nominal operating power 140mW Low profile,flat compact size 14.0(L) × 9.0(W) × 5.0(H) High contact reliability with gold-clad twin crossbar contacts Typical applications: Communication, Measurement, industrial 長さ(mm)14 コイル定格電圧(V)DC3 高さ(mm)5 質量(g)- 奥行(mm)9 規格- 保護構造- 接点- 端子形状- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-40(Min) 寿命- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐衝撃(耐久)- 消費電力(mW)- 最大印加電圧(V)- 耐振動(誤動作)- 耐衝撃(誤動作)- 最小適合負荷- 接点材質- コイル抵抗(Ω)64.3 開放電圧(V)- 動作時間(ms)- 感動電圧(V)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 接点最大許容電力(VA)- 定格励磁電流(mA)- 機械的寿命- 耐電圧(V/min)- アプリケーション多目的 動作機能- ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)- 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)- 最大スイッチング電力(VA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(mW)- 使用周囲湿度(%RH)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする