ケンツメディコ
ケンツメディコの 診察・検査器具
ケンツメディコの 輸血・採血・点滴関連
ケンツメディコの 上肢台
上肢台 ARD-002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41115962
品番
ARD-002
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
材質
フレーム/アルミニウム、枕部/合皮・ウレタンスポンジ・木
寸法(mm)
(台部)160×70×55
サイズ
本体/250×70×220mm
質量(g)
480
アズワン品番
0-9632-01
取付可能幅(mm)
丸パイプ/〜40、角パイプ/〜50