バイタルナビ血圧計 LBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-7092-02 注文コード41116416 品番LB成人用
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。

測定部位上腕 材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス グレー 測定範囲0〜300mmHg 質量(g)約260 アズワン品番8-7092-02 ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058 カフ寸法(mm)140×540 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

バイタルナビ血圧計 LBシリーズ動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする