曜日別特売
LB成人用 バイタルナビ血圧計 LBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 41116434

LB成人用 バイタルナビ血圧計 LBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 41116434
LB成人用 バイタルナビ血圧計 LBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 41116434
LB成人用 バイタルナビ血圧計 LBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 41116434

バイタルナビ血圧計 LBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個アズワン品番8-7092-04注文コード41116434品番LB成人用
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。

測定部位上腕材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックスブラック測定範囲0~300mmHg質量(g)約260アズワン品番8-7092-04ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058カフ寸法(mm)140×540医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

商品説明動画

バイタルナビ血圧計 LBシリーズ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする