高周波型 信号用リレー ARSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41116514 品番ARS1612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大動作時間 = 3GHz
コイル抵抗 = 360 Ω
接触抵抗 = 100 mΩ
挿入損失 = 0.35 @ 3 GHz dB
アイソレーション = 35 @ 3 GHz dB
VSWR 電圧定在波比 = 1.4 @ 3 GHz
インピーダンス = 50Ω
接点構成 = SPDT
コイル電圧 = 12V dc
取り付けタイプ = 基板実装
ラッチ = あり
コイル電力 = 400mW
接点材質 = 金めっき
高さ = 7.2mm
High Frequency ARS Series. These high frequency microwave relays switch frequencies up to 3GHz at an impedance of 50 or 75 Ohm. They have a compact super miniature design at just 14mm x 8.6mm x 7mm. Super miniature design Through hole and surface mount types Excellent high frequency characteristics to 3GHz Impedence 50Ω and 75Ω For broadcasting,video, measurement, mobile phone base and communications applications
定格電圧(V)DC12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41116514
2022-01-01
用途:
試作品
その他業種

大きめの電流用に購入した。ちょうどよい大きさと耐久もありそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする