曜日別特売
LF成人用 バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 41116565

LF成人用 バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 41116565
LF成人用 バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 41116565
LF成人用 バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 41116565
LF成人用 バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 41116565
LF成人用 バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 41116565

バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番8-7093-06注文コード41116565品番LF成人用
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐衝撃性に優れ、75cmの高さから落としても壊れたり精度を損ないません。ゲージは360°回転するので数値が見やすく、脱着もできます。従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現

測定部位上腕材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/ネオプレンゴムスカイブルー測定範囲0~300mmHg質量(g)約230アズワン品番8-7093-06ゲージウェルチ・アレン デュラショックDS44A医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000059カフ寸法(mm)140×540医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする