測定部位上腕仕様組み立て式(要工具)(No.542)セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1種別クランプ型寸法(mm)165×115×260測定範囲20~300mmHg質量(g)860測定精度±4mmHgアズワン品番0-9635-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm適合腕周(cm)23~33医薬品医療機器等法一般医療機器